GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルバー(クラシックシリーズ)
エレガントなデザインの真鍮製のタオル掛けです。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
内寸(mm)
約365
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405×148×108
呼称
36
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54307156
640303
金色
真鍮磨き仕上げ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307165
640313
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307174
640323
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307183
640385
黒色
真鍮ブラック仕上げ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307199
640390
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください