真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ)

真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

シンプルでクールなデザインの真鍮製のタオル掛け金物です。
どんなシーンにもマッチするタオルバー。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307208640019銀色425×65×7636真鍮クローム仕上げ
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307217640020銀色745×65×7668真鍮クローム仕上げ
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307226640031金色425×65×7636真鍮クリアー仕上げ
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307235640032金色745×65×7668真鍮クリアー仕上げ
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307244640441アンティークブラス425×65×7636真鍮アンティーク仕上げ
10,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307253640442黒色425×65×7636真鍮ブラック仕上げ
10,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307278640444アースグレイ425×65×7636真鍮アースグレイ仕上げ
9,900
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307287640445メイグリーン425×65×7636真鍮メイグリーン仕上げ
9,900
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307296640807古色425×65×7636真鍮古色仕上げ
9,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307305640808古白色425×65×7636真鍮古白色仕上げ
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307269640443パシフィックブルー425×65×7636真鍮パシフィックブルー仕上げ
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする