GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルバー(セラミックシリーズ)
清潔感いっぱいの白い陶器がベースについた真鍮製のタオル掛けです。
必要に応じてご自分でカットも可能です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮+陶器
耐荷重(kg)
約5
付属品
取付ビス(3.5×25)
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
内寸(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54307314
640136
金色
真鍮クリアー仕上げ
442×62×76
約440
約360
36
¥
9,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307323
640137
金色
真鍮クリアー仕上げ
742×62×76
約520
約680
68
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54307339
640602
黒色
真鍮ブラック仕上げ
422×62×76
約440
約360
36
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307348
640604
黒色
真鍮ブラック仕上げ
742×62×76
約520
約680
68
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください