真鍮タオルリング シェル

真鍮タオルリング シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

取付土台が貝殻の形になったリング型の真鍮製のタオル掛けです。
リング部分が小さめなので狭いスペースにも取付できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮金色質量(g)約190耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×170×42仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307497640057
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする