真鍮タオルリング(Plateシリーズ)

真鍮タオルリング(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

タオルバーとタオルリングは取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインで、トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいタイプです。太いパイプが愛らしい逸品!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×100内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307558640373古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307567640377黒色真鍮ブラック仕上げ
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307576640381パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
54307533640340金色真鍮クリアー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54307549640345古色真鍮古色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする