真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ

真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインは素材の持つひとつ上のベーシックを演出。カジュアルとの2面性を持つこの”丁度の品の良さ”が幅広いスタイリングを楽しめるポイント。
トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいリング型のタオル掛けです。
奥行を抑えたショートタイプで、コンパクトに収めたいという現代の住宅事情に合わせた設計になっています。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×58内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307585640410金色真鍮クリアー仕上げ
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
54307594640413古色真鍮古色仕上げ
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307603640416古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307619640419黒色真鍮ブラック仕上げ
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307628640422パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307637640425銀色真鍮クローム仕上げ
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする