真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ)

真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

取り付けベースにボール状のデザインが施されたエレガントでレトロなアンティーク調の真鍮製タオル掛けです。
少し小ぶりなデザインなので、狭いスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約3内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全12種類を絞り込む
内径(Φmm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307646640125金色真鍮クリアー仕上げ116×145×45約15097取付ビス(3.5×25)
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307655640455黒色真鍮ブラック仕上げ154×185×45約180136取付ビス(3.5×25)
7,100
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307664640456黒色真鍮ブラック仕上げ116×145×45約15097取付ビス(3.5×25)
7,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307673640610アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ154×185×45約180136取付ビス(3.5×25)
7,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307689640611アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ116×145×45約15097取付ビス(3.5×25)
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307698640728銀色真鍮クローム仕上げ116×145×45約15097取付ビス(3.5×25)
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307716640760古色真鍮古色仕上げ154×185×45約180136取付ビス(3.5×25)
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307725640775古色真鍮古色仕上げ116×145×45約15097取付ビス(3.5×25)
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307734640790金色真鍮クリアー仕上げ154×185×45約180136取付ビス(3.5×25)
6,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307743640830古白色真鍮古白色仕上げ154×185×45約180136取付ビス
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307759640831古白色真鍮古白色仕上げ116×145×45約15097取付ビス(3.5×25)
7,100
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307707640730銀色真鍮クローム仕上げ154×185×45約180136取付ビス(3.5×25)
7,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする