曜日別特売

真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ)

真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザインの真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)。
トイレの手洗いなど狭いスペースにご利用ください。
無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮内径(Φmm)135耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×175×77内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307777640810金色真鍮クリアー仕上げ
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
54307786640815銀色真鍮クローム仕上げ
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307795640820古色真鍮古色仕上げ
7,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307804640825アンティークニッケル真鍮アンティークニッケル仕上げ
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307813640851黒色真鍮アンティークブラック仕上げ
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307829640857アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
6,900
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307838640860メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
6,900
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307856640866金色真鍮ヘアラインクリア仕上げ
7,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
54307768640430オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
6,900
取扱い終了
返品不可
54307847640863古白色真鍮古白色仕上げ
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする