GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルリング(エンジェルシリーズ)
天使好きにはたまらない、可愛いリングタイプの真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。
取付用ネジ付属正面から直接止めるので、だれでも簡単に取り付けできます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
耐荷重(kg)
約3
付属品
取付ビス(3.5×25)
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54307865
640211
153×217×35
約230
¥
8,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307874
640212
112×176×35
約220
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください