曜日別特売

真鍮タオルリング(クラシックシリーズ)

真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

エレガントなデザインのリング型の真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。
日本の洗面ルームでも使いやすい仕様!
またリングを動かしても金属音がしないサイレント仕様になりました。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約316耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×246×80内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307883640306金色真鍮磨き仕上げ
7,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307899640316古色真鍮古色仕上げ
8,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307908640326古白色真鍮古白色仕上げ
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307917640386黒色真鍮ブラック仕上げ
8,300
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307926640391パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする