曜日別特売

真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ)

真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

スッキリとしたデザインのリングタイプの真鍮製タオル掛け(タオルリング)です。
戸建住宅・マンション・工場・倉庫・オフィスでもマッチするシンプルなデザイン!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×182×45質量(g)約150耐荷重(kg)約3付属品取付ビス(3.5×25)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307935640006銀色真鍮クローム仕上げ
7,900
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307944640050金色真鍮クリアー仕上げ
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307953640436アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
7,700
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307969640437黒色真鍮ブラック仕上げ
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
54307987640439アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
6,900
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307996640440メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
6,900
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308005640801古色真鍮古色仕上げ
7,300
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308014640805古白色真鍮古白色仕上げ
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307978640438パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする