GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルリング(セラミックシリーズ)
清潔感いっぱいの白い陶器がベースについたレトロでアンティーク風の真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。洗面所の空間を演出してくれます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
質量(g)
約250
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×182×75
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54308023
640134
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308039
640600
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください