真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ)

真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵な真鍮製の2連タオルバー(タオルハンガー)です。
アラベスク調の優雅な台座と、装飾を施したバーが美しく調和します。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
内寸(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308093640354金色真鍮クリアー仕上げ755×114×153約1108約67868
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308109640363古色真鍮古色仕上げ435×114×153約910約36536
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308118640364古色真鍮古色仕上げ755×114×153約1108約67868
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308127640369古白色真鍮古白色仕上げ435×114×153約910約36536
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308136640370古白色真鍮古白色仕上げ755×114×153約1108約67868
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308084640353金色真鍮クリアー仕上げ435×114×153約910約36536
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする