真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ)

真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

エレガントでレトロな真鍮製の二段式タオル掛けです。
バーは2段仕様になっているので、取付スペースが狭い空間でも有効活用できます。取付ベース部分に丸状の装飾がしてあり、シンプルでも少し豪華なイメージに見えます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約850耐荷重(kg)約5呼称68内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308145640453黒色752×124×125真鍮ブラック仕上げ
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308154640617アンティークブラス752×124×125真鍮アンティーク仕上げ
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308163640733銀色752×132×125真鍮クローム仕上げ
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54308179640763古色752×132×125真鍮古色仕上げ
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308188640796金色752×132×125真鍮クリアー仕上げ
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308197640834古白色752×124×125真鍮古白色仕上げ
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする