真鍮ダブルタオルバー(セラミックシリーズ)

真鍮ダブルタオルバー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

清潔感いっぱいの白い陶器がベースについた真鍮製の2連タオル掛けです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮+陶器寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)742×105×150耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)呼称68内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308303640138金色真鍮クリアー仕上げ約430
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308319640606黒色真鍮ブラック仕上げ約690
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする