真鍮ハンドル 80P
取り付け土台が少し変わったデザインの真鍮製の引き手です。真鍮のゴールド色を一層目立たせたい時にはいいデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×24×32
仕上真鍮磨き仕上げ
内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。