真鍮ハンドル PL2

真鍮ハンドル PL2 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮ハンドル PL2 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

取付部分を各2箇所ずつネジ止めする、しっかりとした真鍮製の取っ手です。大きめのサイズなので、かなり大ぶりな引き出しにもマッチします。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×25×32 仕上真鍮磨き仕上げ 内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54308373 620203
オープン
1,198
1,318 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする