GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ペーパーホルダー エンジェル
真鍮製のオシャレなペーパーホルダー(紙巻器)。かわいい天使が取付土台にデザインされているトイレットペーパーホルダーです。紙の交換は、バーに差し込むだけの簡単方式!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約400
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×159
耐荷重(kg)
約5
仕上
真鍮クリアー仕上げ
取付幅(mm)
63
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54312564
640073
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください