曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ)

真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)。伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵なトイレットペーパーホルダーです。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。
芯棒はネジ式の留め具を外し、左右の入れ替えと角度調節が可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×144×70内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312589640365古色真鍮古色仕上げ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54312573640355金色真鍮クリアー仕上げ
7,700
取扱い終了
返品不可
54312598640371古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする