曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ)

真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

シンプルで素朴なデザインのペーパーホルダー(紙巻器)です。
他のタオル掛けと揃えていただくのもおすすめです!
シンプルな真鍮プレートに木製の芯棒を使用したトイレットペーパーホルダー。
紙を切るカバーがなくても、意外と使いやすいものです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×89×96内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312607640343金色真鍮クリアー仕上げ
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312616640348古色真鍮古色仕上げ
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
54312625640376古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
54312634640380黒色真鍮ブラック仕上げ
9,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54312643640384パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
54312659640397アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312668640398メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312677640427銀色真鍮クローム仕上げ
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする