曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。貝殻のような波打ったデザインのカバーがついたレトロでアンティーク風なトイレットペーパーホルダーです。
ペーパーが直接壁面に接触しない軸固定式ホルダー。
ペーパー交換は軸に差し込むだけの簡単タイプです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)140×128台座径(Φmm)72質量(g)約370耐荷重(kg)約2付属品取付ビス(3.5×25)内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312686640017銀色真鍮クローム仕上げ
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54312695640124金色真鍮クリアー仕上げ
9,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
54312704640460黒色真鍮ブラック仕上げ
10,400
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312713640616アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
10,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
54312729640765古色真鍮古色仕上げ
10,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312738640835古白色真鍮古白色仕上げ
10,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする