曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の縦型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
縦型なので、横にスペースが取れない狭い場所にも取り付けやすく、身長に合わせてペーパーを使い分けることができます。
ダブルペーパーホルダー、ツインペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×165内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312747640462黒色真鍮ブラック仕上げ
19,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312756640777古色真鍮古色仕上げ
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312765640788金色真鍮クリアー仕上げ
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312774640842古白色真鍮古白色仕上げ
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする