GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連
真鍮製の横型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
貝殻の形をかたどったカバーと、トイレットペーパーが壁面に接触しない軸固定式のトイレットペーパーホルダー2連組です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×128×155
耐荷重(kg)
約2
付属品
取付ビス(3.5×25)
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54312783
640461
黒色
真鍮ブラック仕上げ
約370
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54312799
640623
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
約370
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54312808
640739
銀色
真鍮クローム仕上げ
約370
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54312817
640776
古色
真鍮古色仕上げ
約370
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312826
640789
金色
真鍮クリアー仕上げ
約520
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54312835
640841
古白色
真鍮古白色仕上げ
約370
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください