曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のガラス棚付きペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。
ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮+ガラス(7.7mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×134×140質量(g)約900耐荷重(kg)約3付属品取付ビス(3.5×25)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全9種類を絞り込む
仕上
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313124640463銀色真鍮クローム仕上げ
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313133640464アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313149640465アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313167640712金色真鍮クリアー仕上げ
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54313176640718古白色真鍮古白色仕上げ
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313185640719黒色真鍮ブラック仕上げ
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313194640720パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313203640803古色真鍮古色仕上げ
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54313158640466メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする