曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)スリム

真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)スリム - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)スリム - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

カバーが付いていない、これ以上シンプルなものはないくらいシンプルな真鍮製のトイレットペーパーホルダーです。
ペーパーも差し込むだけの簡単デザイン。シャープでクールな印象のトイレに似合います。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約340耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×106×57内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313578640014銀色真鍮クローム仕上げ
8,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
54313587640122金色真鍮クリアー仕上げ
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする