曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ)

真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

清潔感いっぱいの白い陶器と真鍮の組合せが新鮮な、かわいいイメージの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
カバー部分が貝殻をイメージした波打つデザインになっています。
紙の交換はバーへ差し込むだけの簡単方式。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮幅(mm)147質量(g)約400耐荷重(kg)約2台座径(Φmm)62内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313596640135金色真鍮クリアー仕上げ
10,000
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
54313605640608黒色真鍮ブラック仕上げ
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする