真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB1 HL

真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB1 HL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB1 HL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。
先端が丸い十字の取っ手は握りやすいです。
デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、さりげないアクセントになりそう。
こちらは単水栓になります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)285×240 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54318268 870622
オープン
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする