曜日別特売

真鍮トレー シェル

真鍮トレー シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

貝殻をあしらった真鍮製のアッシュトレイ。
2箇所にシガレットホルダー付き。
本体はラウンド形状ですが、本体裏面に5ミリ程度の突起が3つ付いており、フラットに置ける構造。
灰皿としてではなく、トレーとしても使用可能。
深さは20ミリ程度で底面に向かう程、逆台形状に狭くなるため、小さい収納物か、または6センチ×8センチ程度の箱状のものが収納できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×146×32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319205660334金色真鍮磨き仕上げ
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54319214660339古色真鍮古色仕上げ
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
54319239660343古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする