真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BT1771 BU ティルトタイプ 軒下用 防滴
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。
防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
消費電力(W)40
口金E17
ガラス部泡入りガラス
電球の種類普通球
内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。