DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041

DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 - CUC(中国産業)

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と自由な動きに秀でた130%ストレッチ。
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
130%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。

種別長袖シャツシリーズDOBBY SLIM STRETCH SERIES混率(%)綿97、ポリウレタン3仕様左袖Wペン差し、オリジナル刻印入りリベット・ボタン、左胸二重ポケット、背裏プリント内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
衿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542034598041D・カーキM808102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542034688041D・カーキL808106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542034778041D・カーキLL808110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542034868041D・カーキ3L808114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542034958041D・カーキ4L808120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035048041D・カーキ6L8081285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035138041L・グレーM809102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035298041L・グレーL809106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035388041L・グレーLL809110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035478041L・グレー3L809114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035568041L・グレー4L809120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035658041L・グレー6L8091285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035748041アッシュグレーM818102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035838041アッシュグレーL818106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542035998041アッシュグレーLL818110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036088041アッシュグレー3L818114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036178041アッシュグレー4L818120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036268041アッシュグレー6L8181285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036358041ネイビーブラックM819102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036448041ネイビーブラックL819106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036538041ネイビーブラックLL819110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036698041ネイビーブラック3L819114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036788041ネイビーブラック4L819120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
542036878041ネイビーブラック6L8191285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする