長袖シャツ 8671

長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)

魅せるタテスジは新たなセオリー。
スラブ糸をミックスすることによって生まれる”タテスジ”は、見た目のビンテージ感とナチュラルな素材感を演出する。無駄がなく自然体のワークスタイルを理想とする現場にはもってこいのアイテムだ。ストレッチの効いた素材は、スタイリッシュな雰囲気をキープしつつ、軽やかさとリラックス感を最大限に引き出してくれる。
タテスジ感のハードな印象。3シーズン対応可能な絶妙の生地厚。
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
ストレッチ/製品洗い/ナローシルエット

仕様両脇ガゼット仕様、左袖ペンさし、刻印入りドット釦種別長袖シャツインディゴブルーサイズLLシリーズ8675SERIES胸囲(cm)112混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)47袖丈(cm)63着丈(cm)77生地ストレッチデニム色番17内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542292378671
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする