DOGMAN 長袖シャツ 8551

DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8551 - CUC(中国産業)

着飾ることよりも大切なこと
この服は着飾ることよりも大切なことを教えてくれる。流行より自分らしさを、飾ることより気持ち良さを。そんなワークスタイルにピッタリの服がこの商品。「定番」「上質」「着心地」で飽きない服、”CHUSAN”が考える「楽しいワークライフ」のヒントがこの商品にあるようだ。
デザイン性と機能性の融合。
綿100%平織り、横糸にスラブ糸を使用。ワンウォッシュ加工を施し、着用する度に色落ち感を楽しむことができる。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、ブルゾンは安全帯を考慮したミリタリーテイストな商品となっています。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/ミリタリー

種別長袖シャツシリーズ8555SERIES混率(%)綿100生地横スラブ仕様左胸ファスナー付き二重ポケット、右玉縁ポケット、左袖ペン差し内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542295268551クロM19109487459
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542295358551クロL19113507661
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542295448551クロLL19117527863
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542295698551クロ4L19125568263
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542295788551クロ6L19133608263
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542295878551シルバーM26109487459
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542295968551シルバーL26113507661
オープン
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
542296058551シルバーLL26117527863
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542296148551シルバー3L26121548063
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542296238551シルバー4L26125568263
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542296398551シルバー6L26133608263
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542296488551ハンターグリーンM59109487459
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542296578551ハンターグリーンL59113507661
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542297098551ベージュM01109487459
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542297188551ベージュL01113507661
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542297278551ベージュLL01117527863
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542297368551ベージュ3L01121548063
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542297458551ベージュ4L01125568263
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542297548551ベージュ6L01133608263
オープン
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
542295538551クロ3L19121548063
オープン
取扱い終了
542296668551ハンターグリーンLL59117527863
オープン
取扱い終了
542296758551ハンターグリーン3L59121548063
オープン
取扱い終了
542296848551ハンターグリーン4L59125568263
オープン
取扱い終了
542296938551ハンターグリーン6L59133608263
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする