DOGMAN 長袖シャツ 8211

DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8211 - CUC(中国産業)

上品で男らしく
ダメージも味だしが絶妙
ハードさを失わず、こなれ感を演出する絶妙なバイオ加工と背中部分の刺し子シルエットが軽快で開放的な雰囲気を漂わせる。一方で、存在感あるポケットが胸板を厚くみせ、頼りがいのある男らしさも漂わせる。そんな開放感と男らしさが融合するなんとも言えない色気がコイツには備わっている。
和と洋の融合。新たな職人美の追求。
綿100%ドビー織りの生地にボールバイオウォッシュ独自の風合いを演出。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、タック釦、リベット釦にドッグマンのロゴを刻印、バックスタイルにこだわった商品で部分的に刺し子を使用することで強度をアップ。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

種別長袖シャツシリーズ8215SERIES混率(%)綿100生地ドビー仕様背中心刺し子仕様、袖口アジャスター、右胸ファスナー付き二重ポケット内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542305248211アイボリーM03108477059
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542305338211アイボリーL03112497261
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542305498211アイボリーLL03116517463
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542305588211アイボリー3L03120537664.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542305678211アイボリー4L03124557765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542305768211アイボリー6L03132577765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542305858211キャメルM06108477059
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542305948211キャメルL06112497261
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306038211キャメルLL06116517463
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306198211キャメル3L06120537664.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306288211キャメル4L06124557765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306378211キャメル6L06132577765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306468211パープルM14108477059
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306558211パープルL14112497261
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306648211パープルLL14116517463
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306738211パープル3L14120537664.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306898211パープル4L14124557765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542306988211パープル6L14132577765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542307078211ブラウンM13108477059
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542307168211ブラウンL13112497261
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542307258211ブラウンLL13116517463
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542307348211ブラウン3L13120537664.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542307438211ブラウン4L13124557765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
542307598211ブラウン6L13132577765
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする