曜日別特売

コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(Φ28.6ハンドル用)

コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(Φ28.6ハンドル用) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

【Z900RS セパレートハンドル仕様】
セパレートハンドル(ブラック)がセットになったステムキット。
純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。
【Z900RS Φ28.6バーハンドル仕様】
ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

仕様対応フォーク:Φ50純正フォーク、純正ヘッドライトステー取付可シルバーピッチ(mm)フォークピッチ:210mm(純正同様)ハンドル対応ハンドル:Φ28.6バーハンドル ワイドタイプ(ハンドルロック可)オフセットフォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)主な適合車種KAWASAKI Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19適合ホイール純正ホイール、GALE SPEEDホイール内容量1個
注意
※純正ハンドルΦ29.0は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5429269313670019
140,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする