セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL

セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
[高さ調整]
スタンダード…ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適
ロー…ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの”攻める走り”に最適

材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材幅(mm)ハンドルエンド:最小692(純正780)ブラック×シルバー高さ(mm)スペーサー有:純正-147(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-157(ハンドルエンド位置)角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応主な適合車種KAWASAKI Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19内容量1個
注意
※スイッチ穴加工済み。
※Φ13~17サイズのアクティブ バーエンド、インナーウェイト装着可能。
※別売の「アンダーステムキット」を追加装着することもできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5429400513600071
78,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする