曜日別特売

オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト

オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト - GALESPEED(ゲイルスピード)

純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。

仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mmブラック主な適合車種Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5429510729000193B
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする