曜日別特売

オフセットカラー 3mm BLK & クロモリキャップボルト

オフセットカラー 3mm BLK & クロモリキャップボルト - HYPERPRO(ハイパープロ)

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。
brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。
アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:3mm/M10×P1.25 65mmブラック主な適合車種GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 65mm 各4個入内容量1個
注意
※オフセットカラーが別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5429544822900184B
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする