ステン ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア

ステン ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア - BUILD A LINE(ビルドアライン)

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S445-9031C】ABSユニットに直接組み込むためのパーツです。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スモークホースは、品番末尾の「C」を「S」に変更してご注文ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54296245S445-9031C-0160SCホース全長160mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296254S445-9031C-0310SCホース全長310mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296263S445-9031C-0410SCホース全長410mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296279S445-9031C-0435SCホース全長435mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296288S445-9031C-0810SCホース全長810mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296297S445-9031C-0910SCホース全長910mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296306S445-9031C-0935SCホース全長935mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296315S445-9031C-1010SCSUZUKI GSR750 13-15(Fマスター)/HONDA CB1300SF/SB 18-19(Rキャリパー)
オープン
取扱い終了
返品不可
54296324S445-9031C-1085SCホース全長1085mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296333S445-9031C-1210SCホース全長1210mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296349S445-9031C-1310SCホース全長1310mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296358S445-9031C-1335SCホース全長1335mm
オープン
取扱い終了
返品不可
61237619S445-9031C-0235SCホース全長235mm
オープン
取扱い終了
返品不可
61237664S445-9031C-0535SCホース全長535mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする