曜日別特売

EVO フォグライトキット

EVO フォグライトキット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

幅広い分散性を備えたEVOフォグライトは、悪天候時の安全性と可視性を向上させます。
SW-MOTECHは、自動車産業における有力企業をパートナーに、高いレベルの光を作り出しています。
EVOライトは優れたデザイン、高品質、高い防水性(IP69)を備えます。
また、長寿命のLED技術により、長期にわたるメンテナンスフリーを保証します。
消費電力大幅削減。

仕様ECEテストマーク:ECE R19 F3、耐風性に優れたカバー付ハンドルバースイッチで、簡単ON/OFFセット内容EVOフォグライト2本、ヒューズ付ケーブルハーネス、ハンドルスイッチ入力電圧(V)DC12LED12W(1本あたり)光束(Lm)1050防水仕様IP69外径(cm)7.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54297049NSW0049010001汎用
51,200
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61237987NSW0191951000/BCB500X 18
59,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする