カセットボンベ式インバーター発電機
燃料はカセットコンロ用カセットボンベで非常用電源に最適。
レジャーや非常時に交流コンセント・USBソケット同時に使用可能。
持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。
スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。
付属充電コードで12Vバッテリーへ充電が出来ます。
負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。
別売の並列運転コードで2台を接続すれば2倍の出力供給が可能。(最大1200W)。
レジスターや照明などに使えて、突然やってくる災害の際にも安心して対応可能!
ガソリンを抜く手間がなく、後処理が簡単! 保管・メンテナンス楽々。
用途災害発生時の非常用電源、レジャー時、DIY用として。
質量(kg)約14
定格電圧(V)交流/100、直流/12
容量(g)500(カセットボンベ×2本)
定格電流(A)交流/6、直流/5
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
排気量(mL)53.5
使用燃料LPG(液化ブタン)
騒音値(dB)約71 (エコ約67)
連続使用時間(時間)約1.8~1.5(エコモードスイッチON時)
コンセント仕様交流:AC100V×2口(合計6A)、直流:DC12V/5A(1口)
エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン
始動方式リコイルスターター
保証期間1年
エンジン出力(PS/kW)1.5/1.15
定格出力(kVA)0.6
エンジンオイル量(mL)180
アズワン品番64-9332-76
USBポート出力:DC5V/2A×2口(合計4A)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×270×390
内容量1台
注意
※カセットボンベ(液化ブタン)は、低温下では使用できません。本機の使用環境は、外気温10~40℃以内でご使用下さい。※屋内や倉庫等の換気の悪い場所では使用しないでください。また、風通しの悪い場所や排気のこもる場所でも使用しないでください。一酸化炭素が溜まり、ガス中毒の原因となります。
※JIA認証のマークのカセットボンベを必ず2本セットしてください。1本のみのセットの場合、ガス漏れが発生する可能性があります。