急速充電器

急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。
持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。
充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。
遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。
現場で便利!エンジン発電機対応。
寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54337089UC18YDL2
21,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54337089
2023-12-08
用途: オートバイ安全教室の路上掃除用
末広貿易サービス業

充電時間も短く、また、充電量も一目で分かるので大変便利です。

対象商品 : 54337089
2023-03-02
用途: 薄い鉄板の穴あけ
ミシマ設備建設業・工事業

思っていた以上に早く充電が完了するので助かっています。ちなみに使用しているバッテリーは18ボルト3アンペアです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする