リサイクル ドラムユニット ブラザー対応 DR-23J
ブラザー DR-23J リサイクル
適合DCP-L2520D/DCP-L2540DW/FAX-L2700DN/HL-L2300/HL-L2320D/HL-L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2720DN/MFC-L2740DW
種別クイック式
質量(kg)0.7
色ブラック
適合機種メーカーブラザー工業
メーカー純正品番DR-23J
互換性DR-23J互換
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷枚数12000
内容量1個
商品説明動画
トナー/インク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07