深溝玉軸受 6400番台 開放形

深溝玉軸受 6400番台 開放形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
許容回転速度(min-1) 油潤滑
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54342165640322700108001400016000176217-
3,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54342174640428500139001200014000207219-
5,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54342183640534500175001000012000258021-
6,020
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5434219964064350023900880010000309023-
7,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
5434220864075500031000780091003510025-
9,140
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
5434221764086350036500700082004011027-
11,400
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
5434222664097700045000630074004512029-
13,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
5434223564108300049500570067005013031-
16,200
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
54342244641189000540005200610055140332
19,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
543422536412102000645004800570060150353
23,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
543422696413111000725004400520065160373
29,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
543422786414128000895004100480070180425
42,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
5434229664161640001250003600420080200487
66,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
543423056417----85210528
92,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
543423146418----902255410
105,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
543423236420----10025058-
168,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
543423396426----13034078-
376,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
543422876415138000990003800450075190456
41,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする