NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6400番台 開放形
6417
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
85
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
130
外径D(Φmm)
210
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
210
225
250
340
幅B(mm)
52
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
42
48
52
54
58
78
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54342305
品番
6417
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
52
質量(kg)
8
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方