腰道具セット(WSDシリーズ)

腰道具セット(WSDシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット

セット内容ワークポジショニング用器具(WP-R96DS-2BK)、電工プロキャンバスポーチ(ND-860-CC)、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)(ND-941CC)、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ親子吊)(ND-944CC)、電工プロキャンバスホルダー(ドライバー2丁吊)(ND-952CC)、ベルトフッカー(ハンマー1丁吊)(DF-301-O) 迷彩カラー タイプカーブタイプ 材質(胴ベルト)ナイロンベルト 材質(補助ベルト)ポリエステルベルト サイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980 胴ベルト(mm)幅45×長さ1200 補助ベルト(mm)幅100×長さ720 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54344877 WSD-R96-2BK
36,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする