ズバッと除菌 ミストエアー

ズバッと除菌 ミストエアー PROSTAFF(プロスタッフ)
(5件のレビュー)

気になる箇所をクリーンにする「アルコールタイプ」の除菌&消臭スプレーです。
エタノール75vol%の高濃度アルコールにより、優れた除菌効果を発揮。

用途アルコールタイプのスプレー除菌! 成分エタノール・イソプロパノール 区分雑貨 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×65×65 エタノール濃度(w/w%)60 エタノール濃度(v/v%)75 効果除菌・消臭・ウイルス除去 内容量1本(280mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54347415 C-65
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-02-07
用途:
空間除菌及びドアノブ除菌
メンテナンスKM 様 (サービス業)

無香料なので空間除菌に優れていて消臭効果もあるのですごく良かった、ペーパータオルに吹き付けてドアノブの除菌にも使用している。値段も安いのでお勧めします。

対象商品:
54347415
2020-08-16
用途:
屋内の空間除菌時に利用
金融・保険業

ミスト状なので,屋内の空間除菌として使用しています。高濃度アルコールタイプなのも魅力的です。ホームセンターでも販売されている商品らしいのですが,見かけたことがありません。モノタロウであれば,購入できるので本当に有り難い。

2人が参考にしています
対象商品:
54347415
2020-08-15
用途:
ドアノブ、トイレ掃除
サービス業

速乾性が高く、一瞬で消毒されたのが分かる優れものです。拭き取り不要です。

1人が参考にしています
対象商品:
54347415
2020-08-05
用途:
ドアノブなどの消毒
サービス業

匂いがすごいですが、それだけ濃度が高いのだと思います。速乾性があり、これからの時期、消毒には欠かせない商品です。

対象商品:
54347415
2020-09-04
用途:
物の除菌
教育・研究機関

霧が細かくて使いやすいです。たっぷり入っているのは存分に使えて嬉しいのですが、缶が太いのでスプレー時に若干握りにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする