ブレーキアジャストナット(赤)

ブレーキアジャストナット(赤) - KITACOブレーキアジャストナット(赤) - KITACOブレーキアジャストナット(赤) - KITACO
(1件のレビュー)
仕様タイプ1内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54449317516-9000120
1,000
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54449317
2022-09-19
用途: リード100リアブレーキアジャストナット交換

リアドラムブレーキシューのクリアランスを常に、適正に保ちたい、純正ナットは、手で回すのに,まわしにくい、純正鉄ナット9.5g→7.5gになり、2gの足回りの軽量化になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする