Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース/24枚収納
軽量・耐圧・耐衝撃!しなやかで割れにくい素材をケースに採用し、収納ディスクをしっかり守るBlu-ray/DVD/CD用クリアケース。
付属品インデックスラベル:12枚、ジャケットカード:1枚
材質本体/ディスク収納部:ポリプロピレン、インデックスラベル/ジャケットカード:紙
収納枚数24枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×40×138
収納枚数(枚)24
記録メディアBlu-ray/Ultra HD Blu-ray/DVD/CD Disc
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54487537 | CCD-FBB24BK | 54487546 | CCD-FBB24CR |
![]() |
Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース/24枚収納 | エレコム | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07