USBハブ3.1(Gen1) 4ポート タイプC バスパワー 薄型 ケーブル一体型 ケーブル長 30cm
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さは余裕をもって使える約30cmです。
色ブラック
質量(g)約37
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート(USB Type-C)、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート(USB-A)
電源バスパワー
対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94.0×31.0×10.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USBケーブル(m)約0.30(コネクタを除く)
転送速度(Mbps)USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
供給電流(mA)4ポート合計3000mA(1ポート当たり750mA未満)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
内容量1個
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07