SENA Technologies
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ
Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)
用途
製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
色
黒
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×30
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54492263
OPA-G01
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください